スプライン ナットのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
1,309件の「スプライン ナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプラインソケット」、「スプライン軸」、「扉 ヒンジ」などの商品も取り扱っております。
SVI スプラインボス KHK(小原歯車工業)ランキング1位
KHK(小原歯車工業)SVI スプラインボス
SV ・SVIインボリュートスプライン軸およびボスは自動車用インボリュートスプライン JIS D 2001:1959 (歯面合わせ、バックラッシ0.06~0.15) を採用しております。 スプライン軸およびボスには調質を施し耐摩耗性を良くしています。 スプラインボスはCAC材料 (銅系材料)等もオーダー品として承っております。
形状T1バックラッシ(mm)0.06~0.15
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)



スプラインナット THKランキング4位
耐磨耗性に優れた高強度亜鉛合金をダイカスト成形したスプラインナットです。転造スプライン軸と組合せると、なめらかな直線運動とトルク伝達が得られます
種別フランジ形材質高強度亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

スプライン軸 TS形 ツガミランキング5位
材質S45C硬度ブリネル 160±5%表面処理焼き入れ等はしておりませんマタギ歯数2マタギミゾ幅の寸法差(mm)+0.035~0
1本
8,298税込9,128
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

大型車用
用途スプライン差込インパクト用ソケットです。寸法S(mm)41質量(g)1196全長L(mm)82寸法D1(mm)62.5寸法D2(mm)62.5寸法l(mm)28
1個
7,398税込8,138
8日以内出荷

冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スプラインナットDPM、DP共通ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,698税込10,668
翌々日出荷から117日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK スプラインボス
・SV ・SVIインボリュートスプライン軸およびボスは自動車用インボリュートスプライン JIS D 2001:1959 (歯面合わせ、バックラッシ0.06~0.15) を採用しております。・スプライン軸およびボスには調質を施し耐摩耗性を良くしています。・スプラインボスはCAC材料 (銅系材料)等もオーダー品として承っております。
形状T1バックラッシ(mm)0.06~0.15モジュール(m)1.667
1個
2,398税込2,638
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

耐磨耗性に優れた高強度亜鉛合金をダイカスト成形したスプラインナットです。転造スプライン軸と組合せると、なめらかな直線運動とトルク伝達が得られます
種別ストレート形材質高強度亜鉛合金すきま(mm)回転方向最大:α≦20分RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

サイズM24×1.50・M24×2.00・M22×1.00・M22×1.50・M20×1.50・M20×1.25・13/16×20UNEF・3/4×20UNEFRoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,598税込9,458
当日出荷

・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.08~0.18公差AH7歯切基準面
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(146種類の商品があります)

樹脂ナット(PPS系樹脂)とステンレス軸(SUS304)との組合せにより、耐食性に優れ幅広い環境で使用できます。低摩擦の樹脂ナットによりスムーズな動きを実現し、低騒音です。
材質(ナット)PPS系樹脂、(ネジ軸)SUS304リード精度(mm)±0.21/300RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,398税込9,238
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

30度台形ねじです。ダイカスト成形したスクリューナットと高精度な転造スクリュー軸と組み合わせると、従来の機械加工品に比べて50%のコストダウンを可能にした高性能送りねじです。
種別30度台形ねじ フランジ形材質高強度亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1個
13,109税込14,420
8日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ(166種類の商品があります)

内歯車の普及品です。 低価格で応用性に富んでいます。
材質S45C表面処理黒染種別インターナルギヤ形状T1
1個
12,980税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

直線運動を回転に、回転運動を直線に、効率70%で転換できます。シリンダなどで多条スクリュー軸を押すことにより簡単にトルクを発生します。また早送り機構などにも最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。 歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スクリューナットDCM、DC共通ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
1本
5,498税込6,048
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)


冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スクリューナットDCMA、DCMB共通リード角45度ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
1本
5,498税込6,048
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

ミリサイズ6角ボルト、インチサイズ6角ボルト、E型ヘックスローブねじ、4角ボルトに対応したソケットレンチです。
用途建設機械やオートモービル、機器のメンテナンスに最適です。関連資料対応ボルト
1個
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)